曜日別特売

Schneider Electric, 押しボタンヘッド, Harmony XB4 モーメンタリ, 黒、赤、白

Schneider Electric, 押しボタンヘッド, Harmony XB4 モーメンタリ, 黒、赤、白 - シュナイダーエレクトリック
仕様Schneider Electric 押ボタンヘッド - Harmony XB4 シリーズ. Schneider Electrics XB4 シリーズの金属製押ボタンは、設置の簡便性と高性能を兼ね備えながら、柔軟性と堅牢性を実現するように設計及び設計されています。Harmony XB4 シリーズの押ボタンは、革新的で人間工学に基づいた設計を採用し、簡単に操作できるようにしています。また、制御盤や機械を美しく仕上げることもできます。. 特長及び利点. ;ul> ;li>ほとんどの産業用途における最も堅牢性と性能要件に適合します ;/li> ;li>シンプルさと効率性を提供しながら、コストを最小限に抑えます ;/li> ;li>標準取り付けから埋込取り付けに変換するオプションがあります ;/li> ;li>過酷な環境でも極めて堅牢な性能を発揮します ;/li> ;li>Harmony XB4 シリーズの一部です ;/li> ;li>このシリーズのすべてのヘッドには、固定カラー、内蔵 LED 、コンタクトアセンブリが必要です ;/li> ;li>注意: LED ブロックを使用している場合は、ヘッドの色を LED の色と合わせる必要があります ;/li> ;li>マークなし、ただしマークオプションあり ;/li> ;li>スプリングリターンスイッチ式 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>商業ビルの制御パネル ;/li> ;li>ファクトリオートメーションライン ;/li> ;li>ボタンを押すだけで電源を切断する必要がある緊急時に使用します ;/li> ;/ul>シリーズHarmony XB4ボタン形状プッシュボタン:長方形ボタン色プッシュボタン:黒、赤、白各種認証Better World 認証:Green PremiumIP等級IP69Kカットアウト直径(Φmm)22ボタン仕様押しボタンの作動:モーメンタリ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65264090ZB4BA71124
オープン
9,398
10,338(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする