曜日別特売

Schneider Electric, コントロールボックス, 穴径 22mm, 2 点用, プラスチック

Schneider Electric, コントロールボックス, 穴径 22mm, 2 点用, プラスチック - シュナイダーエレクトリック
仕様エンクロージャのマーク:なし、Better World 製品:ありエンクロージャ:グレーシリーズHarmony XALD穴数2材質(ボックス)プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応特性XALD / XALKシリーズ制御ステーション. XALD、XALKシリーズは、完成品 / 部品のいずれかを使用して顧客での組み立て作業で最大限の柔軟性を実現し、幅広い用途に適します。. 高い性能、豊富なオプション 組み立て済み製品 IP65 金属 / プラスチックの幅広い制御ステーションから選択 Harmony金属ベゼル(XB4)、プラスチックベゼル(XB5 / XB7)製品に完全対応 腐食、洗浄剤に対する優れた耐性カットアウト直径(Φmm)22最大動作温度(℃)70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65264126XALD02H7
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする