シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリック, サージサプレッサ, LAD4RC3U
仕様
D40A → D65A RC 110 → 240 V サプレッサ
シリーズ
TeSys
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
Better World 認証:Green Premium
アクセサリタイプ
サージサプレッサ
併用可能製品
LC1D40A → LC1D80A 、 LC1DT60A → LC1DT80A
実装タイプ
前面取り付け
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65264135
LAD4RC3U
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください