曜日別特売

Schneider Electric PLC I/Oモジュール TM3DQ8T PLC I/Oモジュール Modicon M221、Modicon M241、Modicon M251用

Schneider Electric PLC I/Oモジュール TM3DQ8T PLC I/Oモジュール Modicon M221、Modicon M241、Modicon M251用 - シュナイダーエレクトリック
仕様Modicon TM3 - デジタル出力モジュール. Modicon M221、M241及びM251ロジックコントローラ用のデジタル出力モジュール. Modicon TM3デジタル出力モジュール デジタル出力数の異なるタイプ リレー出力又はトランジスタ出力タイプを用意 ねじコネクタ又はスプリングコネクタの付いた端子台寸法(mm)90×23.6×70シリーズModicon TM3出力電流(mA)500RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Better World 認証:Green PremiumアクセサリタイプPLC I/Oモジュール併用可能製品Modicon M221、Modicon M241、Modicon M251実装タイプDINレール最大動作温度(℃)55出力タイプソース、トランジスタ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65264144TM3DQ8T
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする