曜日別特売

Schneider Electric, 凡例プレート, ZBY2101

Schneider Electric, 凡例プレート, ZBY2101 - シュナイダーエレクトリック
仕様Schneider Electric 凡例プレートです. Schneider Electrics 凡例プレートは、本質的に、 Schneider Harmony XB4 / XB5 シリーズで使用できる、刻印又はマーク付きのラベルです。このシリーズの凡例プレートは、押ボタン、スイッチ、その他の類似技術と併用できます。凡例に表示されるテキストは、コンポーネントを押したり、引いたり、押したり、ひねったりしたときの動作を示します。種類凡例プレート各種認証Better World 認証:Green Premium併用可能製品XALD-XALE - XALK-XB4-XB5 及び XB7 シリーズ内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65264160ZBY2101
オープン
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする