Telemecanique Sensors, 圧力センサ

Telemecanique Sensors, 圧力センサ - TELEMECANIQUE SENSORS
仕様最大圧力の読み:12バール、メディアは、測定:空気、水RoHS指令(10物質対応)対応特性OsiSense XMP調整可能差動型圧力センサ. Osisense XMP圧力センサは制御回路向けで、水圧(海水、淡水とも)や空気圧の制御に使用します。 XMPシリーズの圧力センサは調整可能な差動型であり、2つのしきい値間での調整に適しています。. ダイやフラム圧力アクチュエータ G 1/4 (メス)流体接続タイプ 2つのケーブルエントリを設け、Pg 13.5のケーブルグランドに対応 2 NCスナップ式IP等級IP54プロセス接続G1/4最小圧力(bar)1.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65264178XMPA12B2131
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする