仕様Better World 製品:あり高さ(mm)215タイププロダクト:取り付けプレート奥行(mm)265シリーズNSYARoHS指令(10物質対応)対応特性Schneider Electric は、寸法 H275 x W 225 のボックスに使用される取り付けプレートを備えています。取り付けプレートは、背面スタッドのねじ M4 セルフタッピングで固定します。この取り付けプレートは、 Thalassa シリーズと併用します。取り付けプレートに使用される材料は亜鉛めっきスチールです MERCURY を各種認証Better World 認証:Green Premium併用可能製品Thalassa TBP 、 Thalassa TBS内容量1個