用途HMI:Harmony シリーズ仕様Better World 製品:あり特性Schneider Electric の新しい HMI パネルは、診断の実行、制御性の向上、基本的な用途でのシステム設定の調整に最適です。頑丈な Harmony HMI と同じ頑丈なプログラミングソフトウェアを採用しているため、実装時間が最小限に抑えられ、狭いスペースに収まるように洗練されたサイズが実現されています。STU リアモジュールは、より柔軟性が高く、通信性に優れ、簡単で迅速な革新的取り付けシステムです。幅は 118 mm 、奥行きは 40.1 mm です。エンクロージャ材質: PC / PBT 色はダークグレーアクセサリタイプリアパネル内容量1個