曜日別特売

Schneider Electric PLC I/Oモジュール TMC2AI2 PLC I/Oモジュール Modicon M221用

Schneider Electric PLC I/Oモジュール TMC2AI2 PLC I/Oモジュール Modicon M221用 - シュナイダーエレクトリック
仕様終端:ねじ、Better World 製品:あり寸法(mm)41×15×35シリーズModicon M221、TM3出力電流(mA)20RoHS指令(10物質対応)対応特性Modicon M221 - ロジックコントローラ用オプションカートリッジ. Modicon M221ロジックコントローラはシンプルな機械制御の用途向けに設計されており、クラス最高の性能を発揮します。 取り付けの手間は最小限で済み、卓越した汎用性を発揮します。 短時間でのメンテナンスと機械の視覚化用にシンプルなリモート操作パネルを接続します。. M221ロジックコントローラ用カートリッジ 寸法を拡大しなくても、1つ又は2つのカートリッジを前面に挿入できます。 次の3つの異なるタイプのカートリッジを用意しています。 - アナログI/Oカートリッジ - 通信カートリッジ - アプリケーションカートリッジアクセサリタイプPLC I/Oモジュール併用可能製品Modicon M221入力数2最大動作温度(℃)55出力タイプ電流内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65264327TMC2AI2
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする