シュナイダーエレクトリック
Schneider Electric ジョイスティック,2軸 Harmony XD4
仕様
末端様式:ネジ
タイプ
レバー
奥行(mm)
パネルからの:43
スイッチ
バネ復帰
接点構成
SPST
軸数
2
材質(コンタクト)
銀ニッケル
機械的寿命
1000000Cycles
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
Better World 製品:あり
動作温度範囲(℃)
-25 → +70
IP等級
IP66
コンタクト定格電流(mA)
220
コンタクト定格電圧(V)
600
最小動作温度(℃)
-25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65264345
XD4PA22
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください