曜日別特売

パイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED Harmony XB4シリーズ Metal 緑

パイロットランプ 表示灯 Schneider Electric LED Harmony XB4シリーズ Metal 緑 - シュナイダーエレクトリック
仕様末端様式:ネジ、Better World 製品:あり材質(本体)MetalシリーズHarmony XB4ランプLED特性EX 番号付きのメーカー品番は、 EX 等級の製品です。 直接電源タイプには、適切な BA9s 白熱灯、ネオン、又は LED を別途購入する必要があります。 トランスタイプには BA9s 白熱電球が付属しています。 LED タイプは一体型 LED ライトブロック付きです。. Schneider Electric Harmony XB4 LED パイロットライトシリーズです. Schneider Electric は、 XB4 22 mm パイロットライトシリーズの性能と魅力的なデザインを兼ね備え、機械やこのシリーズは、フラッシュ取り付けキットで補強されており、すばやく簡単に取り付けられます。モジュール設計により、これらのライトは、最も過酷な環境でも適応性と柔軟性を発揮します。Harmony XB4 ライトシリーズには、パネルをカスタマイズするためのアクセサリや、さまざまなソリューション、素材、 LED カラー、接続、固定具も用意されています。使用可能な接続タイプには、ねじクランプ、ファストンコネクタ、スプリング Terminal 、基板などがあります。 各 LED パイロットライトの取り付け直径は 22 mm で、その逆に高い耐振性、ゆるみ止め Terminal ねじ、最大 IK06 の耐衝撃性を備えています。. 特長と利点:. Terminal スクリューによる振動耐性が高い 衝撃保護 動作温度: -40 ° C ~ 70 ° C コンタクトブロックを幅広く選択可能 過酷な環境で高いパフォーマンスを発揮 柔軟性と適応性 すばやく簡単な取り付け. 保護等級及び安全機能:. IEC 、 UL 、 CSA 、 CCC EAC 、 JIS 規格に適合 グループおよびカテゴリ: 112 D-EX tD A21 証明書番号 INERIS 04 ATEX 9004U CE マーキング及び海洋認証を取得 最大 IP66 、 67 、 69 、 69K 、およびタイプ 4X 保護等級 最大 IK06 の衝撃保護. 用途 - XB4 シリーズは、汎用、建物、インフラストラクチャ、産業用途で使用できます。その他に次のような用途があります。 機械およびコントロールパネル 食品及び飲料 自動車 レストラン 商業ビル照光色定格電圧(kV)24ac/dcIP等級IP66, IP67, IP69(IP69K)カットアウト直径(Φmm)22実装タイプパネルマウント内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65264379XB4BVB3
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする