曜日別特売

Schneider Electric プッシュボタン, パネルマウント, SPDT, XB4BW34B5

Schneider Electric プッシュボタン, パネルマウント, SPDT, XB4BW34B5 - シュナイダーエレクトリック
仕様イルミネーション:あり、Better World 製品:あり材質押しボタン:クロムめっきメタル直径(Φmm)プッシュボタン:22接点構成SPDTボタン形状プッシュボタン:丸形ボタン色プッシュボタン:赤型番XB4BW34B5RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP66, IP67, IP69(IP69K)カットアウト直径(Φmm)パネル:22実装タイプパネルマウント内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65264397XB4BW34B5
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする