曜日別特売

Schneider Electric DINレール取付け用スイッチング電源, ABL8DCC05060, 出力:6A, 定格:30W 5V dc/

Schneider Electric DINレール取付け用スイッチング電源, ABL8DCC05060, 出力:6A, 定格:30W 5V dc/ - シュナイダーエレクトリック
仕様ABL 8DCC シリーズ電圧コンバータモジュール. 電源とともに使用するコンバータモジュールで、 24 V dc 電圧を 5 V 又は 12 V dc 電圧に変換します。 これらのモジュールを使用すると、通常は電源やネットワーク接続に関連するアップストリーム保護を排除できます。幅(mm)140高さ(mm)125タイプコンバータモジュール奥行(mm)146定格電力(W)30出力電圧(V)5dc出力電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Better World 認証:Green Premium実装タイプDINレールマウント出力数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65264415ABL8DCC05060
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする