曜日別特売

シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 24 V dc 3極 LC1Dシリーズ, LC1D25BD

シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 24 V dc 3極 LC1Dシリーズ, LC1D25BD - シュナイダーエレクトリック
仕様Better World 製品:あり幅(mm)45極数3奥行(mm)99シリーズTeSys D接続方式ねじ補助接点2構成通常端子:3NOコイル電圧(V)24 /dcRoHS指令(10物質対応)対応特性Schneider Electric LC1D25BDコンタクタSchneider Electric LC1D25BDモデルは、24 V dcで動作するコイルを搭載した3極コンタクタで、AC-3級定格電流(全負荷時)が25 Aとなっています。コンタクト定格電流(A)25コンタクト定格電圧(V)690/ac最大動作温度(℃)60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65264449LC1D25BD
オープン
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする