曜日別特売

Schneider Electric, ガード, ZBZ1604

Schneider Electric, ガード, ZBZ1604 - シュナイダーエレクトリック
仕様Schneider Electric 非常停止ボタン用施錠可能ガード - ZBZ1605. Schneider Electric の業務用アクセサリ製品の一部となる施錠可能ガードは、大量の Schneider Harmony シリーズ押しボタンを保護できるように設計されています。. 特長. ;ul> ;li>マッシュルームヘッド付きの Harmony XB4 / Harmony XB5 シリーズ Φ 40 mm 緊急停止押ボタンスイッチに使用可能 ;/li> ;li>XB4BS8、XB4BS9、XB5AS9、XB5AT8、ZB4BS8、ZB4BS9、ZB5AS8、ZB5AS9、ZB5AT8 プッシュボタンと互換性があり ;/li> ;li>ガードを取り付ける場合、絶縁機能はありません ;/li> ;li>取り付けが簡単 ;/li> ;li>南京錠でロック可能な保護ガード ;/li> ;li>明るい色、美しい外観、識別しやすいデザイン ;/li> ;li>産業用途や環境に適します ;/li> ;li>丈夫な金属素材で構成されています ;/li> ;/ul>材質金属種類緊急停止ガードシリーズHarmony XB各種認証Better World 認証:Green Premium併用可能製品XB4シリーズ、XB5シリーズ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65264458ZBZ1604
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする