ソフトスタータ Siemens

ソフトスタータ Siemens - SIEMENS
仕様モータスタータのタイプ:ソフトスタートシリーズ3RW3許容電流(A)32相数3RoHS指令(10物質対応)対応特性Siemens Sirius シリ-ズ 3RW3 シリ-ズソフトスタ-タは、定格電圧 110 ~ 230 V ac 及び定格電流 32 A です。本質的デバイス保護、モ-タ過負荷保護、サ-ミスタモ-タ保護の評価など、様-な機能を実行します。汚染度 3 保護クラスIP20 保管時の周囲温度: -25 → +60 ° C許容入力15 kW定格電圧(kV)400 acIP等級IP00内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
652647903RW3027-1BB14
オープン
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする