SIEMENS
Siemens インターフェイスモジュール 6ES7972-0AA02-0XA0 インターフェイスモジュール Profibus / MPI用
仕様
Siemens SIMATIC DP は、最大 31 ノードの最大ボーレート 12 Mbit/s の PROFIBUS / MPI バスシステムの接続用の RS485 リピータですIP 保護等級: IP20 定格値( DC ) 24 V
寸法(mm)
128×45×67
シリーズ
6ES7972
電源電圧
24 V
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセサリタイプ
インターフェイスモジュール
併用可能製品
Profibus / MPI
最大動作温度(℃)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65264799
6ES7972-0AA02-0XA0
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください