FTDI Chip Viniculum-II IDE用 チッププログラミングアダプタ

FTDI Chip Viniculum-II IDE用 チッププログラミングアダプタ - FTDI Chip
仕様Vinculum VNC2 デバッグモジュールです. VNC2 デバッグモジュールは、 Vinculum-II IDE 開発ソフトウェアと FTDI Vinculum-II ( VNC2 ) USB ホストコントローラデバイスのデバッグインターフェイスピンとの接続を可能にします。VNC2 デバッグモジュールは、 USB miniB コネクタを備えたミニチュアボードから構成され、 PC で実行されている Vinculum-II IDE 開発ツールに USB 接続できます。VNC2 デバッグモジュールを使用して、 VNC2 デバイスで実行されているファームウェアをプログラムし、デバッグできます。このモジュールは、 6 極、 2 mm ピッチ、キー付き、メスコネクタを介して VNC2 デバイスに接続します。V2DIPx-x 、 VNC2 ベースの開発モジュールは、 VNC2 デバッグモジュールをホストするための互換性のあるオスコネクタを備えています。独自の VNC2 ベースのハードウェアでモジュールを使用する設計者は、ハードウェアに類似した互換性のあるオスコネクタを使用する必要があります。デバッグインターフェイスおよびコネクタの詳細については、このマニュアルの後続の項で説明します。. PC に接続するための USB 「 miny-B 」タイプソケット 1 個 オンボード FTDI FT232R 搭載で、 VNC2 デバッグポート用に USB からシリアルインターフェイスへの変換機能を搭載しています USB帯域の消費量を低減 USB 2.0フルスピード互換 UHCI/OHCI/EHCIホストコントローラに対応 V2DIP-x モジュールへの +5 V 電源出力(必要な場合) USB給電 VNC2 IC 設計のプログラミングとデバッグ 電源及びトラフィックインジケータ LED FTDI の V2DIPx-x 開発モジュール製品をサポートする 6 極キー付きコネクタです 動作温度範囲: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品Viniculum-II IDE内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65264984VNC2 DEBUG MODULE
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする