曜日別特売

FTDI Chip コンバータケーブル コネクタA:USB A /B:DB-9 UT232R-200

FTDI Chip コンバータケーブル コネクタA:USB A /B:DB-9 UT232R-200 - FTDI Chip
仕様USB-RS232 変換ケーブル、FTDI Chip. このUSB-RS-232ケーブルにより、FT232Rチップを設計に組み込む前にチップの機能をテストできるようになります。ケーブルの長さは10 cm、1 m、5 mで、標準のDB9コネクタが付いています。このケーブルは、Windows用のMicrosoft WHQL認定VCPドライバ、MacとLinux用のVCPドライバに対応しています。. 用途. USB-RS232コンバータ. レガシー周辺機器をUSBにアップグレード. USB産業用制御. USBバーコードリーダー. USBソフトウェア / ハードウェア暗号化ドングルケーブル長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB AコネクタBDB-9コネクタBジェンダーオスコネクタAジェンダーメスバス仕様RS232USB規格USB 2.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65265000UT232R-200
オープン
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする