曜日別特売

FTDI Chip FT232RL 評価キット EVAL232R

FTDI Chip FT232RL 評価キット EVAL232R - FTDI Chip
仕様EVAL232R USB-RS232評価モジュール、FTDI Chip. EVAL232Rは、FT232RL ICデバイス用のUSB-RS232開発 / 評価モジュールです。 基板には、FT232RLデバイスの設定可能なCBUSインターフェイスピンにアクセスするためのヘッダピンが付いています。 USBから給電されるEVAL232Rは、ジャンパ設定によってCBUS上で5 V と 3 Vの両方のIOインターフェイス電圧をサポートします。 RTS / CTS及びDTR / DSRのハードウェアハンドシェイクを完全にサポートしていて、DCD及びRIも使用できます。 最大250 kBaudでRS232通信を行うことができます。 FT232RLのTXD回線とRXD回線の通信状況がLEDに表示されるため、モジュールがデータの転送中なのか、受信中なのかがわかるようになっています。分類キット:評価キット適合機器FT232RLRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65265036EVAL232R
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする