仕様EVE FT810クレジットカードサイズ基板. VM810CはFTDI FT810グラフィックエンジンデバイス用の開発モジュールです。 FT810技術仕様に適合してVM810Cディスプレイコネクタに合うLCDパネルをサポートします。. FT810 EVE2組み込み型グラフィックエンジンデバイス 40極フレックスケーブルコネクタでLCDパネル及びタッチスクリーン入力 オンボードLCDバックライトLEDドライバ、最大60 mA オンボードモノラルオーディオパワーアンプ、3段階オーディオフィルタ及び8 Ωのマイクロスピーカ オーディオライン出力オプション ホスト通信: シリアルSPI、5 Vの許容バッファ Micro-USBから給電、SPIコネクタ又は2ピンコネクタ 寸法: 85.6 x 54.1 mm RS製品コード ; 901-5076 901-5076 VM810C50-N FT810 EVE2モジュール ; 901-5073 901-5073 VM810C50-D FT810 EVE2モジュール + 5インチWVGAタッチスクリーンLCDパネル ; 901-4982 901-4982 FT810Q-T FT810チップ、QFN48パッケージ形式分類キット:開発モジュールRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品FT810内容量1個