FTDI Chip
FTDI Chip コントローラ FT312D-32L1C-R
仕様
トランシーバ数:1、標準シングル供給電圧:3.3
長さ(mm)
7
幅(mm)
7
寸法(mm)
7×7×1.45
高さ(mm)
1.45
インターフェース
コントローラIC
ピン数(ピン)
32
電源タイプ
単一電源
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
LQFP
実装タイプ
表面実装
ESD保護
あり
最大動作温度(℃)
85
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65265079
FT312D-32L1C-R
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください