仕様USB - I2Cブレークアウトモジュール、FTDI Chip. UMFT200XDはブレークアウトボードで、USB 2.0フルスピードをI2C 2線式シリアルバスインターフェイスに変換 このモジュールはUSBホストコネクタに直接差し込まれ、基板のパッドはUSBコネクタの電気コンタクトとの電気コンタクトを構成 I2Cインターフェイスの作動電圧: +3.3 V 入力 / 出力ピンの許容電圧: 5 V分類ブレークアウト モジュールRoHS指令(10物質対応)対応テクノロジーUSB 充電 検出, USB2.0 to I2C コンバータ 4コントロール バスライン付内容量1個