FTDI Chip 開発キットアクセサリ TTL-232R-3V3-2MM

FTDI Chip 開発キットアクセサリ TTL-232R-3V3-2MM - FTDI Chip
仕様FTDI Chip USB-UARTFTDI Chip USB-UART ケーブルを使用すると、 TTL レベルシリアルインターフェイスのデバイスを USB にすばやく簡単に接続できます。 各ケーブルには、 FT232R を使用して小型の内部電子回路基板が搭載されており、これはケーブルの端にある USB コネクタに組み込まれています。この回路は、 5 V の電源ピンを使用して USB から給電され、 VCC 接続は常に 5 V dc で接続されます。ただし、このケーブルの信号 TTL ロジックレベルは 3.3 V です。このケーブルは、 Windows 用の Microsoft WHQL 認定 VCP ドライバ、 Apple Mac 及び Linux 用の VCP ドライバに対応しています。特長と利点USB 2.0対応 ケーブル長: 1.8 m データ転送速度は最大 3 Mbps です 一意のシリアル番号が添付されており、ケーブル経由でファイルを転送する際のセキュリティ上の目的で使用されます USBコネクタから給電 様々なUART終端オプションを用意 VCC で最大出力 250 mA USB帯域の消費量を低減 UHCI/OHCI/EHCIホストコントローラに対応 動作温度範囲: -40 → 85 ° C FTDI VDRIVE2 又は VMUSIC2 モジュール用の 2 mm ピッチコネクタです用途USB- シリアル TTL レベルコンバータです 旧来の周辺機器をUSBにアップグレード インターフェイスマイクロコントローラ: UART 又は I/O-USB インターフェイス: FPGA/PLD - USB FTDI VDRIVE2 又は VMUSIC2 モジュールとのインターフェイスです USB 経由で製品を PC に直接接続できるようにするには、 MAX232 タイプレベルシフタを交換してください USB 計装 PC インターフェイス USB 産業用制御 USB ソフトウェア / ハードウェア暗号化ドングル認定CE FCC 認定RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65265158TTL-232R-3V3-2MM
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする