FTDI Chip 開発キットアクセサリ TTL-232R-5V-WE

FTDI Chip 開発キットアクセサリ TTL-232R-5V-WE - FTDI Chip
仕様FTDI Chip USB-UART ケーブルFTDI Chip USB-UART ケーブルは、 TTL レベルシリアルインターフェイス付きデバイスを USB にすばやく簡単に接続できます。TTL ロジックレベル 5 V で使用できます。各ケーブルには、FT232Rを使用した小型回路基板が内蔵されており、ケーブルの端にあるUSBコネクタ内に搭載されています。このケーブルのゲージは 24 AWG 、直径は 5 mm です。終端処理されていない、スズめっきの裸線となっています。この回路はUSB +5 V電源ピンから給電を受けます。Vcc接続は常に+5 V dcです。これらのケーブルは、 Microsoft WHQL 認定 VCP ドライバWindows用及び Apple Mac / Linux 用VCPドライバに対応しています。特長接続はマイクロコントローラに直接あるいはUARTまたはI / Oピンを使用 データ転送速度:最大 3 Mbps USBによる消費帯域を低減 VCC で最大出力 250 mA 動作温度範囲: -40 ℃ → 85 ℃ 様々な終端の USB-TTL シリアルインターフェイスを用意 USBコネクタから給電 長さ 1.8 m の 6 芯ケーブル UHCI / OHCI / EHCI ホストコントローラ 互換 ユニークなシリアル番号が付属、ケーブルでファイルを転送する際にセキュリティの為に使用 USB 2.0最高速互換 様々なUART終端オプションを用意用途通信 組み込みシステム認証CE / FCC認定RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65265176TTL-232R-5V-WE
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする