曜日別特売

FTDI Chip 開発キット V2DIP2-32

FTDI Chip 開発キット V2DIP2-32 - FTDI Chip
仕様www.ftdichip.com/Firmware/VNC2tools.htm からダウンロードされたソフトウェア. Vinculum VNC2 開発モジュールです. VNC2 は、 FTDI の Vinculum ファミリの Embedded Dual USB ホストコントローラデバイスの 2 番目の製品です。VNC2 デバイスは、 BOMS (バルクのみの大容量記憶装置)、プリンタ、 HID (ヒューマンインターフェースデバイス)など、さまざまな USB デバイスクラスに USB ホストインターフェース機能を提供します。USB フラッシュドライブなどの大容量記憶装置の場合、 VNC2 は FAT ファイル構造を透過的に処理します。低コストのマイクロコントローラなどの非 USB デバイスとの通信は、 UART 、 SPI 、パラレル FIFO のいずれかのインターフェイスを介して行われます。VNC2 は、これまでハードウェアリソースを利用できなかった製品に USB ホスト機能を提供する、コスト効率の高い新しいソリューションです。VNC2 では、 Vinculum II 開発ソフトウェアスイートを使用してカスタムファームウェアを開発できます。開発ツールは、統合開発環境 (IDE: Integrated Development Environment) 内で完了するコンパイラ、リンカ、およびデバッガツールをサポートしています。Vinculum-II VNC2 デバイスファミリには、 32 リード LQFP 、 32 リード QFN 、 48 リード LQFP 、 48 リード QFN 、 64 リード LQFP 、及び 64 リード QFN パッケージが用意されています。. USB 周辺機器とインターフェイスする USB 「 A 」タイプ USB ソケット 必要に応じて、モジュールピン経由で 2 つ目の USB インターフェイスポートにアクセスできます UART 、パラレル FIFO 、及び SPI インターフェイスを、使用可能な I/O ピンの選択肢にプログラムできます DIL コネクタからの +5 V シングル電源入力又は USB VBUS スレーブインターフェイス又はデバッガモジュール経由で +5 V シングル電源入力を供給します 外部ロジックへの補助電源出力: +3.3 V @ 200 mA DIL ピン又は 6 極オスヘッダ経由で使用できるデバッガインターフェイスピンで、デバッガモジュールを分離するためのインターフェイスになります UART 又はデバッガインターフェイスピンヘッダを使用したファームウェアアップグレード分類キット:開発キットキット名VNC2 Vinculum ModuleRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65265264V2DIP2-32
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする