曜日別特売

FTDI Chip 開発キット USB-RS422-PCBA

FTDI Chip 開発キット USB-RS422-PCBA - FTDI Chip
仕様FTDI Chip インターフェイスボードFTDI Chip インターフェイスボードは、 USB - RS422 レベルシリアル UART コンバータ基板で、 FTDI の FT232RQ USB - シリアル UART インターフェイス IC デバイスが搭載されており、あらゆる USB 信号とプロトコルを処理します。この基板により、 RS422 インターフェイスのデバイスを USB に高速かつ簡単に接続することができます。各モジュールには、 FT232R と USB Type-A コネクタを使用した小型の内部電子回路基板が搭載されています。基板には、基板の FT232R を仮想 COM ポート( VCP )として表示するために使用する USB ドライバが必要です。これにより、ユーザーは標準的な PC シリアルエミュレーションポート経由で USB インターフェイスと通信できるようになります。 これらのコンバータは、Windows用のMicrosoft WHQL認定VCPドライバ、Apple MacとLinux用のVCPドライバに対応しています。 種類: (687-7825) - USB-RS232 UARTシリアルコンバータ (687-7840) - USB-RS422 UARTシリアルコンバータ (687-7837) - USB-RS485 UARTシリアルコンバータ特長シリアル UART インターフェイス 基板上の電子機器によってUSB プロトコル全体が処理されます 低電力要件の EIA / TIA-422 インターフェイス データ転送速度:300 baud → 3 Mbaud ユーザーが書き込み可能な領域を含む内蔵EEPROM 基板は USB 給電で、外部電源は不要 USB帯域の消費量を低減 UHCI / OHCI / EHCI ホストコントローラ 互換。USB 2.0最高速互換 動作温度範囲:-40 ℃ → 85 ℃用途USB - シリアル RS422 レベルコンバータ レガシー周辺機器をUSBにアップグレード インターフェイスマイクロコントローラ:UART 又は I/O-USB インターフェイス:FPGA/PLD - USB USB 計装 PC インターフェイス USB 産業用制御 USB パスワードで保護されたファイル転送認証ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 CE認証 FCC認証分類キット:開発キットRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65265334USB-RS422-PCBA
オープン
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする