FTDI Chip
FTDI Chip コンバータケーブル コネクタA:USB A /B:ケーブル端 USB-RS232-WE-5000-BT_3.3
仕様
FCC/CE. RoHS適合. FTDI Chip LED付きUSB-RS232シリアルコンバータケーブル. USB-RS232 ケーブルは、FTDI FT232RQ シリアル-UARTインターフェイス ICを搭載したシリアルUARTコンバータケーブルです。このケーブルはすべてのUSB信号を高速で効率的に伝送することができます。このケーブルは、USB接続内に小型回路基板を内蔵します。反対側の末端は、スズめっきの裸線になっており、必要に応じてさまざまなコネクタを装着することができます。すべてのコンバータケーブルはRoHS / FCC / CEに準拠しています。給電式のUSB PlusはUSB 2.0最高速対応。. 特長:. USB-RS232シリアルUARTコンバータケーブル ケーブル内にUSBプロトコル EIA / TIA-232、V.28 / V.24インターフェース通信 UARTインターフェイスは7または8データビット(1または2ストップビット)をサポート 内蔵EEPROM 内蔵LED (交通監視) USBコネクタは透明 データ転送速度:300 baud ~ 1 Mbaud USB帯域の消費量を低減 UHCI/OHCI/EHCIホスト互換 USB 2.0最高速対応 ESD保護 様々なケーブル長を用意 ケーブルの色は黒. 主な用途:. USB-シリアル RS232 レベルコンバータ 従来の周辺機器をUSBにアップグレード インターフェイスマイクロコントローラ:UART / I/O-USB USB インターフェイス: FPGA / PLD USB PCインターフェイス USB産業用制御 USBパスワードで保護されたファイル転送. コンバータケーブル. 電圧出力なし. 品番 ; 6877828 6877828 メーカー型番:USB-RS232-WE-1800-BT 0.0、黒、ケーブル長:1.8 m. 品番 ; 6877815 6877815 、メーカー型番:USB-RS232 WE-5000-BT 0.0、黒、ケーブル長:5 m. +3.3 Vの電圧出力オプション. 品番 ; 7300158 7300158 、メーカー型番:USB-RS232-WE-1800-BT_3.3、黒、ケーブル長:1.8 m. 品番 ; 7300152 7300152 、メーカー型番:USB-RS232-WE-5000-BT_3.3、黒、ケーブル長:5 m. +5 Vの電圧出力オプション. 品番 ; 6877821 6877821 、メーカー型番:USB-RS232-WE-1800-BT 5.0、黒、ケーブル長:1.8 m. 品番 ; 6877819 6877819 、メーカー型番:USB-RS232 WE-5000-BT 5.0、黒、ケーブル長:5 m. コンバーター対応製品. このコンバータは、Windows、Apple Mac、Linux用のMicrosoft WHQL認定VCP(Virtual Com Port)ドライバに対応しています。これらは無料で
FTDIのWebサイト
から入手できます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
USB A
コネクタB
ケーブル端
コネクタAジェンダー
オス
バス仕様
RS232
USB規格
USB 2.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65265350
USB-RS232-WE-5000-BT_3.3
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください