曜日別特売

Bridgetek, ディスプレイボード 3.5インチ 抵抗膜タッチスクリーン 評価モジュール Black Bezel FT800 Basic EVE

Bridgetek, ディスプレイボード 3.5インチ 抵抗膜タッチスクリーン 評価モジュール Black Bezel FT800 Basic EVE - Bridgetek
仕様EVE、組み込みビデオエンジンベーシックモジュール. VM800B開発モジュールは、頑丈なプラスチックエンクロージャ収納のLCDディスプレイ及びFT800コンポーネントボード装備した、べゼル入り高品質ディスプレイシステムを提供します。 ブラック又はパールから選択できるこのディスプレイサブシステムは、低費用で開発時間を短縮できます。. オンボードFT800組み込みビデオエンジン(EVE) 3.5インチ、4.3インチ、又は5インチタッチスクリーンTFTディスプレイ付属 オーディオパワーアンプ ラウドスピーカー SPIシリアルインターフェイス 5種類の電源入力構成 精密取り付けベゼル分類キット:評価モジュール適合機器Black Bezelディスプレイ対角線:3.5インチ、抵抗膜タッチスクリーンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65265596VM800B35A-BK
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする