XP Power スイッチング電源 9V dc 4.4A 20W CU20-09

XP Power スイッチング電源 9V dc 4.4A 20W CU20-09 - XP POWER
仕様XP Power - CU20シリーズのAC-DC電源. XP Power製のCU20シリーズは、優れた20 W基板実装電源の製品です。 この信頼性の高い、小型サイズの電源は、調整可能な出力又は固定出力、及びユニバーサル入力を備えています。 このシリーズは30秒のピーク負荷に対応し、起動遅延が最大1.5秒で、起動立ち上がり時間が最大14ミリ秒となっています。 CU20シリーズは、電圧3.3~24 Vのシングル出力も備えています。. 20 Wの基板実装電源 30秒のピーク負荷に対応 起動遅延: 最大1.5秒 起動立ち上がり時間: 最大14ミリ秒 調整可能又は固定出力のバージョン ユニバーサル入力 非標準の出力を用意 小型でコンパクトな設計長さ(mm)88.9幅(mm)50.8質量(g)60奥行(mm)20.32定格電力(W)20出力電圧(V)9dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(A)4.4RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65265639CU20-09
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする