XP Power スイッチング電源 5 V dc, ±12 V dc 3 A, 8 A, 500mA 60W ECM60UT31

XP Power スイッチング電源 5 V dc, ±12 V dc 3 A, 8 A, 500mA 60W ECM60UT31 - XP POWER
仕様XP Power - ECm60 シリーズ AC-DC 電源. XP Power の EC60 シリーズは、優れたオープンフレーム型 60 W 電源製品を提供しています。これらはすべて IT と医療業界の認定を受けています。信頼性が高くコンパクトな電源で、クラス I やクラス II のいずれかの構造になっています。このシリーズの製品は対流冷却型で、0 → +70 ℃の動作温度範囲を備えています。. オープンフレーム、60 Wの電源 効率:80-85% IT / 医療業界で承認済み クラスI / クラスIIの構造 DC入力バージョンを用意(DCMシリーズ) 3年保証長さ(mm)101.6幅(mm)50.8奥行(mm)27定格電力(W)60出力電圧(V)5dc,±12dc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(mA)3 A, 8 A, 500RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント最低温度(℃)0医療規格認定あり出力数3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65265736ECM60UT31
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする