XP Power スイッチング電源 5 V dc, ±15 V dc 1.5 A, 5 A, 500mA 40W ECP40UT02

XP Power スイッチング電源 5 V dc, ±15 V dc 1.5 A, 5 A, 500mA 40W ECP40UT02 - XP POWER
仕様XP Power - ECP40シリーズの電源. XP PowerのECP40シリーズは、シングル / デュアル / トリプル出力で40 Wの優れた電源です。どのモデルもITE認定及び医療用認定を取得しています。 この超小型のオープンフレーム電源は、どのモデルもピーク負荷に対応し、3年間の保証を備えています。 また、無負荷時の入力電力は0.3 W未満で、フットプリント3インチ x 2インチ、高さ0.9インチの超低プロファイルのパッケージに収容されています。. 40 W、AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 ITE認定及び医療用認定 動作温度: -10 → +70 ℃ ;0.3 W (無負荷時の入力電力) ピーク負荷に対応 3インチ x 2インチパッケージフットプリント 高さ0.9インチの超低プロファイル 高効率: 最大92 % オープンフレーム長さ(mm)88.9幅(mm)50.8奥行(mm)23.6定格電力(W)40出力電圧(V)5dc,±15dc入力電圧(V)85→264ac出力電流(mA)1.5 A, 5 A, 500RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント最低温度(℃)-10医療規格認定あり出力数3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65269814ECP40UT02
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする