曜日別特売

XP Power スイッチング電源 5 V dc, 12 V dc 3 A, 7 A 60W ECP60UD01

XP Power スイッチング電源 5 V dc, 12 V dc 3 A, 7 A 60W ECP60UD01 - XP POWER
仕様XP Power - ECm60 シリ-ズ AC-DC 電源. XP Power ECP60シリ-ズは、シングル、デュアル、トリプル出力の60W電源で、いずれも IT と医療業界の認定を受けています。ピ-ク負荷能力、無負荷時入力電力0.3W以下を実現した高信頼性・小型電源です。このシリ-ズは4インチ ;font face="symbol">´ ;/font>2インチの コンパクトな低プロファイル設計で、 230 V ac / 全負荷時に 88 % の高効率を実現します。60 W 、 AC-DC 電源 シングル、デュアル、トリプル出力 IT と医療業界の認定を取得 動作温度: -20 ~ +70 ° C ;無負荷時入力電力: 0.3 W ピ-ク負荷能力 パッケ-ジ寸法:4インチ ;font face="symbol">´ ;/font>2インチ 低プロファイル設計 AC230V、全負荷時に88%の効率性 オ-プンフレ-ム長さ(mm)101.6幅(mm)50.8奥行(mm)27.9定格電力(W)60最高温度(℃)70出力電圧(V)5dc,12dc入力電圧(V)85→264ac出力電流(A)3 , 7RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65270110ECP60UD01
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする