曜日別特売

XP Power スイッチング電源 12V dc 410mA 5W ECE05US12

XP Power スイッチング電源 12V dc 410mA 5W ECE05US12 - XP POWER
仕様XP Power AC / DC 電源XP Power の ECE シリーズ 5 W 定格 AC-DC 電源( 1 つの出力)は、出力電流定格 0.4 A @ 12 V dc です。この製品は、 85 → 264 V ac のユニバーサル入力供給電圧定格に対応しています。無負荷時入力電力特性は 0.3 W 未満、 Peak Load 性能も備えています。特長と利点効率: 82 % 密閉型基板実装 外付け部品不要 外付け部品不要 無負荷時入力電力<: 0.3 W 動作温度範囲: -25 → 70 ° C ピーク負荷に対応 超小型認定EN61000-4-4 、レベル 3 パフォーマンス基準 A ( EFT / バースト) CSA22.2 No. 234 ( UL 準拠) EN55022 レベル B 伝導及び放射規格 EN60950-1 EN61000-3-2 EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % ( 10 ms )、 60 % ( 100 ms )、 100 % ( 5000 ms の Perf 基準 A 、 B 、 B (ディップと中断) EN61000-4-2 、レベル 3 パフォーマンス基準 A ( ESD 耐性) EN61000-4-3 、 10 V/m 80 % モジュール動作基準 A (放射イミュニティ) EN61000-4-5 、インストールクラス 3 、パフォーマンス基準 A EN61000-4-6 、 10Vrms Perf 基準 A (伝導イミュニティ) EN61000-4-8 、 10A/m 循環基準 A (磁場) UL60950-1長さ(mm)25.4幅(mm)25.4奥行(mm)15.24定格電力(W)5最高温度(℃)70出力電圧(V)12dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(mA)410効率82%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型実装タイプPCBマウント出力数1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65272517ECE05US12
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする