曜日別特売

EAO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, 82-5151.1134

EAO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, 82-5151.1134 - EAO
仕様イルミネーション:ありシリーズ82接点構成SPDTボタン形状プッシュボタン:丸形ボタン色プッシュボタン:銀型番82-5151.1134動作特性モーメンタリLED色材質(コンタクト)銀合金RoHS指令(10物質対応)対応特性EAO 82シリーズステンレススチール照光式アンチバンダルスイッチ. 頑丈なステンレススチール製ハウジングに収められたEAOシリーズ82の防破壊型スイッチです。 シリーズ82は、IK10の耐衝撃性要件とIP67の密閉要件を満たすように設計されているので、公共の場所に隠さず設置する用途に最適です。 シリーズ82は、低電圧及び電流でも信頼性の高いスイッチ動作が可能なように、銀合金又は金めっきコンタクトを備えています。. 特長と利点 防破壊: IK10の耐衝撃性及び最大IP67の前面保護 オプションの照光式 / レーザーマーキングオプションを用意 優れたカチッとした触覚フィードバック > 動作寿命: 100万回 代表的用途 公共区域に隠さずに設置する場合 医療機器 オーディオ及びビデオ機器 ビル管理 工作 / 工場機器定格電圧(kV)240IP等級IP65、IP67カットアウト直径(Φmm)パネル:19実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6527280682-5151.1134
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする