EAO
EAO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT, 82-6151.1114
仕様
イルミネーション:あり
直径(Φmm)
プッシュボタン:25
シリーズ
82
接点構成
SPDT
ボタン形状
プッシュボタン:丸形
ボタン色
プッシュボタン:銀
型番
82-6151.1114
動作特性
モーメンタリ
LED色
赤
材質(コンタクト)
銀合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電圧(kV)
240
IP等級
IP65、IP67
カットアウト直径(Φmm)
パネル:22.3
実装タイプ
パネルマウント
コンタクト定格電流(A)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65272849
82-6151.1114
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください