コンタクトユニット 1NO 42V ac/dc PCピンターミナル EAO

コンタクトユニット 1NO 42V ac/dc PCピンターミナル EAO - EAO
仕様末端様式:PCピン接点構成1NO定格電流(mA)100RoHS指令(10物質対応)対応特性EAOシリーズ84 Halo製品モジュラスイッチです。 スイッチを完成させるには、レンズ(RS代表品番 ; 111-5930 111-5930 )、アクチュエータ(RS品番 ; 903-9300 903-9300 )、スイッチ素子(RS代表品番 ; 903-9290 903-9290 )が必要です。. EAO 92 Haloシリーズ基板コンタクト. 特長と利点:. 新しいEAOシリーズ84 Halo多機能照光スイッチ製品は、堅牢で魅力的なスイッチソリューションです。 単一ユニットで一般的な状態表示を提示できます。 1個のスイッチで最大8種類の通知が可能で、省スペースに貢献します。 照光方式には2種類あり、アクチュエータ周縁を「ハロー(halo、光輪の意)」のように光らすか、オプションのLEDでレンズの中心を照光することができます。 Halo製品は照明用途で使用でき、状態表示の他に、事前設定された最大8種類の照明シーケンスを設定できます。 単一のスイッチで複数のプロセスを管理でき、省スペースが重要な用途に最適なソリューションです。. インジケータを使用して複数のプロセスを管理できます。 内蔵電子スイッチは保持動作式です。 高品質の2色LEDを備えており、照光が長寿命で鮮明です。 Haloシリーズはモジュール化されており、さまざまな用途で活用できます。 パネル取り付けにも基板実装にも使用できます。 銀合金金めっきコンタクトで強固に接続されます。 前面はIP67保護です。. 代表的用途. 制御パネル 車両の操作制御 オーディオビジュアル機器 非常用電話へのアクセス 自動販売機 / 売店ブロックタイプコンタクトブロック定格電圧(kV)42ac/dc併用可能製品92シリーズプッシュボタンスイッチ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6527291092-851.342
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする