EAO
EAO 押しボタンレンズ 赤
レンズ色
赤
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種類
レンズ形状
併用可能製品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65272928
31-951.2
1個
レンズ
正方形
プッシュボタン
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65272937
31-953.2
1袋(3個)
Lens
正方形
31シリーズ
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65273050
19-931.2
1袋(5個)
レンズ
丸型
19シリーズ
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
65273120
31-931.2
1袋(5個)
プラスチックレンズ
丸型
31シリーズ
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください