仕様キーロック / セレクタスイッチ用の EAO スイッチング素子には、スローメイクスイッチング素子の切り替えシステムがあります。ランプ Terminal は付属していませんが、ねじ Terminal が付いています。コンタクト材質は銀で、コンタクトは 1 NC+1 NO ですスイッチング電圧: 250 V ac/dc 軽量: 0.008 kg スイッチング電流: 5 A接点構成1NO / 1NCRoHS指令(10物質対応)対応ブロックタイプコンタクトブロック併用可能製品シリーズ 61内容量1個