KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,330μF,10V dc,7343-43,TPSE337K010R0050

KYOCERA AVX タンタルコンデンサ,330μF,10V dc,7343-43,TPSE337K010R0050 - KYOCERA AVX
仕様タンタルコンデンサ TPSシリーズ 10 → 16 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズオプションがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×4.1高さ(mm)4.1奥行(mm)4.3電圧(V)10dcシリーズTPS許容差±10%静電容量330μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース7343-43テクノロジー二酸化マンガン等価直列抵抗(mΩ)50電解質の種類ソリッド内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65273287TPSE337K010R0050
オープン
429
472(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする