仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)1寸法(mm)1×0.5×0.56高さ(mm)0.56奥行(mm)0.5電圧(V)50dc静電容量1nFRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX 0402 X7R誘電体MLCCシリーズ. AVXのX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に該当します。この誘電体チップの用途は、印加電圧に起因する静電容量の既知の変動が許容できる、幅広い産業用途に渡ります。AVXの標準仕様用グレードMLCCには、チップサイズ0402、0805、0603のデバイスがあります。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402 (1005M)内容量1セット(10000個)