曜日別特売

KYOCERA AVX MLCC 12nF 50V dc 0603 (1608M) 06035C123KAT2A

KYOCERA AVX MLCC 12nF 50V dc 0603 (1608M) 06035C123KAT2A - KYOCERA AVX
仕様AVX X7R誘電体コンデンサ. AVXのX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に該当します。この誘電体チップの用途は、印加電圧に起因する静電容量の既知の変動が許容できる、幅広い産業用途に渡ります。AVXの標準仕様用グレードMLCCには、チップサイズ0402、0805、0603のデバイスがあります。長さ(mm)1.6奥行(mm)0.81電圧(V)50dc静電容量12nFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603 (1608M)最小動作温度(℃)-55内容量1セット(4000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6527335706035C123KAT2A
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする