KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 3.3nF 100V dc 0603 (1608M) 06031C332KAT2A

KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 3.3nF 100V dc 0603 (1608M) 06031C332KAT2A - KYOCERA AVX
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.9×0.81高さ(mm)0.9奥行(mm)0.81電圧(V)100dc許容差±10%静電容量3.3nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX X7R誘電体コンデンサ. AVXのX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に該当します。この誘電体チップの用途は、印加電圧に起因する静電容量の既知の変動が許容できる、幅広い産業用途に渡ります。AVXの標準仕様用グレードMLCCには、チップサイズ0402、0805、0603のデバイスがあります。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603 (1608M)内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6527337506031C332KAT2A
オープン
589
648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする