曜日別特売

KYOCERA AVX MLCC 1.5nF 50V dc 0402 (1005M) 04025C152JAT2A

KYOCERA AVX MLCC 1.5nF 50V dc 0402 (1005M) 04025C152JAT2A - KYOCERA AVX
仕様AVX 0402 X7R誘電体MLCCシリーズ. AVXのX7R誘電体コンデンサは温度「安定」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に該当します。この誘電体チップの用途は、印加電圧に起因する静電容量の既知の変動が許容できる、幅広い産業用途に渡ります。AVXの標準仕様用グレードMLCCには、チップサイズ0402、0805、0603のデバイスがあります。長さ(mm)1寸法(mm)1×0.5×0.56高さ(mm)0.56奥行(mm)0.5電圧(V)50dc静電容量1.5nFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402 (1005M)最大動作温度(℃)125内容量1セット(10000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6527348804025C152JAT2A
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする