曜日別特売

KYOCERA AVX MLCC 180pF 50V dc 0402 (1005M) 04025A181JAT2A

KYOCERA AVX MLCC 180pF 50V dc 0402 (1005M) 04025A181JAT2A - KYOCERA AVX
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)1寸法(mm)1×0.5×0.56高さ(mm)0.56奥行(mm)0.5電圧(V)50dc静電容量180pFRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX 0402 COG (NPO)誘電体MLCC. AVX C0G (NP0)誘電体コンデンサは、市場で最も安定性の高い誘電体コンデンサの1つです。温度により誘電率の変化は 0 ±30 ppm/℃で、-55 ~ +125 ℃の範囲では±0.3 % C未満です。動作温度範囲は-55 ~ +125 ℃です。実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402 (1005M)内容量1袋(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6527349704025A181JAT2A
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする