KYOCERA AVX MLCC 100nF 50V dc 0805 (2012M) 08055C104K4Z2A

KYOCERA AVX MLCC 100nF 50V dc 0805 (2012M) 08055C104K4Z2A - KYOCERA AVX
仕様AVX - X7R誘電体積層セラミックコンデンサ. AVXのX7R誘電体MLCCは、-55~+125 ℃の広い動作温度範囲で使用できる「温度安定」コンデンサ製品です。このコンデンサは、印加電圧により静電容量が変化するさまざまな用途に最適です。. 特長 / 利点. 静電容量変化率: ±15 % (-55 → +125 ℃) 「温度安定」コンデンサ製品. 用途. 静電容量が変化する幅広い産業用途で使用可能長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×0.94高さ(mm)0.94奥行(mm)1.25電圧(V)50dc静電容量100nFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)最小動作温度(℃)-55内容量1セット(4000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6527361908055C104K4Z2A
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする