KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 100V dc SA101C102KAR

KYOCERA AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 100V dc SA101C102KAR - KYOCERA AVX
仕様SAシリーズ. AVX SAシリーズアキシャルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大200 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。アキシャル構造により、ほぼあらゆる設計に合うように部品を形成することができます。電圧範囲は10~200 V dcで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。静電容量範囲は1 pF~1 μFです。長さ(mm)4.32寸法(mm)2.54×4.32電圧(V)100dcシリーズSA許容差±10%静電容量1nF温度特性X7RRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプアキシャル最大動作温度(℃)125内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65274005SA101C102KAR
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする