仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)1.52寸法(mm)1.52×0.76×0.91高さ(mm)0.91奥行(mm)0.76電圧(V)200dcシリーズU許容差±0.1pF静電容量1.5pF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応特性AVX超低ESR 0603シリーズ. AVX Uシリーズは、VHF帯、UHF帯、マイクロ波帯において等価直列抵抗(ESR)が極めて低いセラミックコンデンサ。許容差と電圧変動幅が小さく、温度特性はC0G (NP0)。静電容量: 1.0 → 100 pF @ 1 MHz. 用途. 超低ESR通信実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603 (1608M)内容量1セット(4000個)