KYOCERA AVX MLCC 100pF 25V dc 0201 (0603M) 02013A101JAT2A

KYOCERA AVX MLCC 100pF 25V dc 0201 (0603M) 02013A101JAT2A - KYOCERA AVX
仕様末端仕様:表面実装長さ(mm)0.6寸法(mm)0.6×0.3×0.33高さ(mm)0.33奥行(mm)0.3電圧(V)25dc許容差±5%静電容量100pF温度特性C0G (NP0)RoHS指令(10物質対応)対応特性AVX 0201 COG (NPO)誘電体コンデンサ. AVX 0201 COG (NPO)積層セラミックコンデンサは、非常に安定したコンデンサ誘電体で、サービス寿命が切れるまでの静電容量の変動は±0.1 %です。これは他の誘電体で見られる値の1/5です。C0G (NP0)セラミックコンデンサの静電容量ドリフトとヒステリシスは±0.05 %未満で、フィルムコンデンサの±2 %と比べると無視できます。C0G (NPO)の配合には、劣化特性が見られません。動作温度範囲: -55 → +125 ℃実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0201 (0603M)内容量1セット(15000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6527439802013A101JAT2A
オープン
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする