仕様TAJ標準シリーズ2.5 → 16 Vdc. TAJシリーズは汎用SMTチップタンタルコンデンサです 7種類のケースサイズに対応 低プロファイルオプションを用意 CV範囲: 0.10~2200 μF / 2.5~50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.6高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6電圧(V)10dcシリーズTAJ許容差±10%静電容量3.3μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206 (3216M)テクノロジー電解電解質の種類ソリッドリード間隔(mm)1.1内容量1セット(2000個)